Punta in HMI GARANT Master Steel FEED, Weldon DIN 6535 HB 14,2 mm

Codice art.: 123036 14,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 8×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie MasterSteel
    ⌀ Nominale DC 14,2 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Esecuzione 8×D
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 3
    Angolo di affilatura 140 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 130,7 mm
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
    Strategia di truciolatura HPC
    Semi-standard
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 152 mm
    Lunghezza complessiva L 203 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,61 mm/gir.
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 123036 14,2
    EAN / GTIN 4045197842220
    Codice del produttore 123036 14,2

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Punta a 3 taglienti, progettata specialmente per l'utilizzo con avanzamenti molto elevati. Particolarmente adatta per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
    • La speciale geometria dei taglienti con taglienti stabili e un'ampia accessibilità al centro permette di effettuare avanzamenti molto elevati.
    • La punta brevettata e ottimizzata per il flusso dei trucioli assicura una minore pressione del taglio e una migliore rottura del truciolo.

    L’innovativa tecnologia del tagliente trasversale garantisce un ottimo comportamento autocentrante. I 3 biselli garantiscono un’uscita del foro stabile e una perfetta rotondità del foro.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello