{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 4,71 mm - 6 mm | |
Rivestimento | TiAlSiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122480 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4067263000655 | |
Codice del produttore | 122480 4,71-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 4,71-X mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 81.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 68.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 161.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 134.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 63.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 53.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 65.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 54.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 116.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 96.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 4,71 ;6 | 4,71 ;6,00 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 |
Semi-standard | sì | sì | sì | sì | sì |
Colore collarino | rosa fucsia | bianco | verde | verde | rosa fucsia |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Strategia di truciolatura | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |