{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 18,01 mm - 20 mm | |
Rivestimento | TiAlSiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 49 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 79 mm | |
Lunghezza complessiva L | 131 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122480 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000730 | |
Codice del produttore | 122480 18,01-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 18,01-X mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 519.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 432.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 968.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 807.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 370.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 309.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 373.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 311.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 554.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 461.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Colore collarino | rosa fucsia | bianco | verde | verde | rosa fucsia |
Lunghezza complessiva L | 131 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Strategia di truciolatura | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 79 | 101 | 101 | 101 | 101 |
⌀ Codolo Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |