{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Rivestimento | TiAlSiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 18 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122480 4 | |
EAN / GTIN | 4062406778637 | |
Codice del produttore | 122480 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 67.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
48.90 CHF
CHF 29.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 38.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm |