{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 16,01 mm - 18 mm | |
Rivestimento | TiAlSiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 46 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 123 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122480 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000723 | |
Codice del produttore | 122480 16,01-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 16,01-X mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 415.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 345.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 750.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 625.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 330.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 275.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 333.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 277.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 452.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 377.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì | sì |
Rivestimento | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Esecuzione | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Lunghezza complessiva L | 123 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Angolo di affilatura | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 | 93 | 93 | 93 | 93 |
⌀ Codolo Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |