Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 15,5mm

Codice art.: 122480 15,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 15,5 mm
Rivestimento TiAlSiN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 41,8 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HSC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 65,05 mm
Lunghezza complessiva L 115 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 0,17 mm/gir.
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122480 15,5
EAN / GTIN 4062406779382
Codice del produttore 122480 15,5

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Specifica per l’asportazione truciolo di leghe a base di titanio e nichel. Con rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio e resistente all’usura per una durata elevata e al contempo un’ottima qualità di foratura e una formazione di bave molto ridotta.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122481.
Forma HE: ordinare con n. art. 122480 e 129100HE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello