Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 9mm

Codice art.: 116000 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.45 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  11.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 340
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 340
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 101,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 115 mm
Lunghezza complessiva L 175 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116000 9
EAN / GTIN 4045197025616
Codice del produttore 116000 9

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
64
Alluminio (a truciolo corto)
N
52
Alluminio > 10% Si
N
40
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Vaporizzate a partire da 2,4 mm. Soprattutto per fori profondi (in caso di fori profondi scaricare più volte i trucioli).
Con punta forma A a partire dalla Dim. 4 mm.

Vantaggi:

Speciale per fori posti in profondità. (Se si utilizzano per fori profondi, sono necessari piccoli avanzamenti e scarico frequente del truciolo).

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112103, 112110 e 112160, con angolo di affilatura di 120° per una maggiore sicurezza dei processi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9mm

Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 9mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  11.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  24.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  20.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  11.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  9.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2
Passaggio interno per LR no no no
Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico
Materiale da taglio HSS HSS E HSS
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 115 mm 115 mm 115 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm 9 mm 9 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello