Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 4,5mm

Codice art.: 116000 4,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.05 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 340
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 340
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 75,3 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 82 mm
Lunghezza complessiva L 126 mm
⌀ Codolo Ds 4,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,04 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116000 4,5
EAN / GTIN 4045197025449
Codice del produttore 116000 4,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
64
Alluminio (a truciolo corto)
N
52
Alluminio > 10% Si
N
40
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Vaporizzate a partire da 2,4 mm. Soprattutto per fori profondi (in caso di fori profondi scaricare più volte i trucioli).
Con punta forma A a partire dalla Dim. 4 mm.

Vantaggi:

Speciale per fori posti in profondità. (Se si utilizzano per fori profondi, sono necessari piccoli avanzamenti e scarico frequente del truciolo).

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112103, 112110 e 112160, con angolo di affilatura di 120° per una maggiore sicurezza dei processi.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,5mm

Punta elicoidale lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 4,5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
113 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  17.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  14.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  3.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  2.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore collarino senza rosso senza
Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico
Materiale da taglio HSS HSS E HSS
Angolo di affilatura 118 grado 118 grado 118 grado
⌀ Codolo Ds 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Profondità di foratura massima consigliata L2 75,3 mm 75,3 mm 75,3 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello