{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 112 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116000 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197025364 | |
Codice del produttore | 116000 3,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale lunga in HSS N 3,4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
⌀ Nominale DC | 3,4 | 3,4 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 |
Modello | N | N |