{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 50,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116000 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025203 | |
Codice del produttore | 116000 1,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale lunga in HSS N 1,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 0.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 0.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
82 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 2.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
CHF 1.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
73 pezzi in magazzino
CHF 1.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |