{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 79,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 132 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116000 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025470 | |
Codice del produttore | 116000 5,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale lunga in HSS N 5,2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 0.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
124 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
473 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 79,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 18,2 | 44,2 |