{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 40,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,3 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114580 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197855251 | |
Codice del produttore | 114580 4,3 |