{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,1 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114580 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197855435 | |
Codice del produttore | 114580 6,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,1mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
67 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
214 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |