{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 68,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,6 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114580 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197855688 | |
Codice del produttore | 114580 8,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 37.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 31.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 2.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 3.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 11.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
CHF 8.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 5.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm | 68,1 mm |