{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,8 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114580 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197855008 | |
Codice del produttore | 114580 1,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 7.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 0.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 0.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 2.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 1.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
CHF 1.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito |
Colore collarino | verde | senza | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |