Punta elicoidale in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 9,8mm

Codice art.: 114400 9,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.30 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  16.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9,8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 72,3 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 87 mm
Lunghezza complessiva L 133 mm
⌀ Codolo Ds 9,8 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114400 9,8
EAN / GTIN 4045197018137
Codice del produttore 114400 9,8

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.
Nocciolo rinforzato, esecuzione lucida.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello