Punta elicoidale in HSS-E N 3,6 mm

Codice art.: 114400 3,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 3,6 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 338
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 130 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 33,6 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 39 mm
    Lunghezza complessiva L 70 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,6 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
    Colore collarino rosso
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114400 3,6
    EAN / GTIN 4045197017512
    Codice del produttore 114400 3,6

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.
    Nocciolo rinforzato, esecuzione lucida.
    Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello