{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,5 mm | |
Beschichtung | non rivestito | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Schaft | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Innenkühlung | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114400 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197017406 | |
Codice del produttore | 114400 2,5 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |