{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | |
Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114400 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197017840 | |
Codice del produttore | 114400 6,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 6,9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 9.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 135 grado | 130 grado | 130 grado | 135 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ Codolo Ds | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |