{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114400 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197017772 | |
Codice del produttore | 114400 6,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 6,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 7.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 62.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 51.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 21.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | rosso | giallo | senza | senza | blu | blu | verde | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 107 mm | 101 mm | 101 mm |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 135 grado | 130 grado | 130 grado | 135 grado | 130 grado | 118 grado | 130 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 8 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |