{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,2 mm | |
Avanzamento f in alluminio e plastiche a truciolo lungo | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114200 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197016096 | |
Codice del produttore | 114200 10,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS W, non rivestito, ⌀ DC h8: 10,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 19.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
71 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 18.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 25.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 21.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 43.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 36.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 56.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 47.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 105.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 87.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 13.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 41.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 34.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 71.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 59.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | giallo | rosso | senza | senza | blu | blu | verde | senza | verde | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | DIN 1835 A con h6 | Codolo con 3 superfici di serraggio | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |