Punta elicoidale in HSS W, non rivestito, ⌀ DC h8: 11,5mm

Codice art.: 114200 11,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  31.50 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  26.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 11,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 35-40 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 76,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 94 mm
Lunghezza complessiva L 142 mm
⌀ Codolo Ds 11,5 mm
Avanzamento f in alluminio e plastiche a truciolo lungo 0,18 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114200 11,5
EAN / GTIN 4045197016126
Codice del produttore 114200 11,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Ampie scanalature rettificate a spira stretta.
Superficie rettificata lucida.
Con punta forma A a partire dalla Dim. 2,0 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello