{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,1 mm | |
Avanzamento f in alluminio e plastiche a truciolo lungo | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114200 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197015990 | |
Codice del produttore | 114200 9,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS W, non rivestito, ⌀ DC h8: 9,1mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 24.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 20.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 16.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 14.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 19.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 15.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 33.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 28.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 60.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 50.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | giallo | rosso | senza | blu | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |