Punta elicoidale in HSS W, non rivestito, ⌀ DC h8: 7,1mm

Codice art.: 114200 7,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 7,1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 35-40 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 58,4 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 69 mm
Lunghezza complessiva L 109 mm
⌀ Codolo Ds 7,1 mm
Avanzamento f in alluminio e plastiche a truciolo lungo 0,14 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114200 7,1
EAN / GTIN 4045197015792
Codice del produttore 114200 7,1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Alluminio > 10% Si
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Ampie scanalature rettificate a spira stretta.
Superficie rettificata lucida.
Con punta forma A a partire dalla Dim. 2,0 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello