{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 5,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 5,6 | |
EAN / GTIN | 4062406744106 | |
Codice del produttore | 114031 5,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 5,6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
171 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 1.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 17.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 14.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | verde |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |