• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 18

Codice art.: 114031 18
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CleverDrill
⌀ Nominale DC 18 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 103 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 130 mm
Lunghezza complessiva L 191 mm
⌀ Codolo Ds 12,7 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,2 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114031 18
EAN / GTIN 4062406744953
Codice del produttore 114031 18
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
60
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all’affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 114030.
Dim. 13,2 − 20: Con codolo ribassato ⌀ 12,7 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello