{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 13,2 mm | |
Beschichtung | non rivestito | |
Schneidstoff | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Schaft | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Innenkühlung | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo |
114031 13,2
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406744816
copia |
|
Codice del produttore |
114031 13,2
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |