{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 12,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 82,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744779 | |
Codice del produttore | 114031 12,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 12,2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 15.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 5.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 10.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 36.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 30.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 18.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 58.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 49.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | verde |
Lunghezza complessiva L | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
⌀ Nominale DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |