{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 1,85 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,85 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114031 1,85 | |
EAN / GTIN | 4062406743666 | |
Codice del produttore | 114031 1,85 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 1,85
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 1.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 9.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 2.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | TiN | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Modello | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |