{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 10,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113341 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197964618 | |
Codice del produttore | 113341 9,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta per lamiera in HSS su un lato, non rivestito, ⌀ DC h8: 9,6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 20.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 17.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 12.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 44.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 36.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |