{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 14 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113341 4 | |
EAN / GTIN | 4045197964281 | |
Codice del produttore | 113341 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta per lamiera in HSS su un lato, non rivestito, ⌀ DC h8: 4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
643 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
92 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
92 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Angolo di affilatura | 135 grado | 130 grado | 135 grado | 135 grado | 130 grado | 135 grado | 135 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 14 mm | 43 mm | 43 mm | 22 mm | 43 mm | 43 mm | 14 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |