{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 9,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113341 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964557 | |
Codice del produttore | 113341 5,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta per lamiera in HSS su un lato 5,2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 17.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 14.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | senza | blu |
⌀ Nominale DC | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 17 | 26 | 52 | 52 |