{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 7,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113341 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964250 | |
Codice del produttore | 113341 3,2 |