{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 7,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 52 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113341 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197964274 | |
Codice del produttore | 113341 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta per lamiera in HSS su un lato, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
526 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
95 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 2.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
81 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 2.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | senza | rosso | senza | rosa fucsia | blu | blu | senza |
Lunghezza complessiva L | 52 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 52 mm |
⌀ Nominale DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Angolo di affilatura | 135 grado | 130 grado | 135 grado | 135 grado | 130 grado | 135 grado | 135 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 13 mm | 39 mm | 39 mm | 20 mm | 39 mm | 39 mm | 13 mm |