{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 9,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113006 9,2 | |
EAN / GTIN | 4062406743031 | |
Codice del produttore | 113006 9,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 9,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 5.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 17.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 14.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 15.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 38.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 32.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 45.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 38.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 36.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 30.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiN | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 118 grado | 135 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 118 grado |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm |