{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 25 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 37 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113006 8 | |
EAN / GTIN | 4062406742911 | |
Codice del produttore | 113006 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 3.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 19.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | TiAlN |
⌀ Nominale DC | 8 mm | 8 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS E |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |