Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,1mm

Codice art.: 113006 3,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  1.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 1897
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CleverDrill
⌀ Nominale DC 3,1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 1897
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 13,4 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 18 mm
Lunghezza complessiva L 49 mm
⌀ Codolo Ds 3,1 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 113006 3,1
EAN / GTIN 4062406742423
Codice del produttore 113006 3,1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
63
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 113005.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,1mm

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 3,1mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  1.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  9.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  7.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2
Rivestimento non rivestito TiAlN
Colore collarino senza verde
Passaggio interno per LR no no
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8
⌀ Codolo Ds 3,1 mm 3,1 mm
Profondità di foratura massima consigliata L2 13,4 mm 13,4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello