{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 4,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 15,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113006 4,2 | |
EAN / GTIN | 4062406742539 | |
Codice del produttore | 113006 4,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 4,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 10.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 8.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | verde |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | 55 mm |
⌀ Nominale DC | 4,2 mm | 4,2 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 15,7 mm | 15,7 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |