Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill 20 mm

Codice art.: 113006 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie CleverDrill
    ⌀ Nominale DC 20 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS
    Norma DIN 1897
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 36 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 66 mm
    Lunghezza complessiva L 131 mm
    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,2 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 113006 20
    EAN / GTIN 4062406743345
    Codice del produttore 113006 20

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    80
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    63
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    32
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nota:

    Prodotto più recente per n. art. 113005.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello