{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 2 mm | |
Per ⌀ pezzo | 15 − 20 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000149 | |
Codice del produttore | 111000 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta da centro in HSS A, non rivestito, ⌀ Nominale DC k12: 2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF 5.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino
CHF 4.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino
CHF 9.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 16.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 9.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 22.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 17.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Modello | A | A | A | A | A | A | A |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | 0,02 mm/gir. | 0,02 mm/gir. | 0,02 mm/gir. | 0,02 mm/gir. | 0,02 mm/gir. | 0,02 mm/gir. |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |