Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta da centro in HSS-E-PM A, TiAlN, ⌀ Nominale DC k12: 2mm

Codice art.: 111105 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC k12 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 333
  • Modello: A
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Angolo di svasatura: 60
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 333
Modello A
Tolleranza ⌀ nominale k12
Angolo di svasatura 60 grado
Direzione di taglio destro
Codolo Codolo cilindrico con h7
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ Nominale DC 2 mm
Per ⌀ pezzo 15 − 20 mm
⌀ Codolo Ds 5 mm
Tolleranza codolo h7
Lunghezza complessiva L 40 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 111105 2
EAN / GTIN 4045197797193
Codice del produttore 111105 2

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
100
Alluminio (a truciolo corto)
N
60
Alluminio > 10% Si
N
40
Acciaio < 500 N/mm²
P
60
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
Acciaio < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Ricavate dal pieno con spoglie rettificate e scanalature elicoidali.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta da centro in HSS-E-PM A, TiAlN, ⌀ Nominale D<sub>C</sub> k12: 2mm

Punta da centro in HSS-E-PM A, TiAlN, ⌀ Nominale DC k12: 2mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF  22.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF  5.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino
CHF  4.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino
CHF  9.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF  16.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  9.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  17.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva L 40 mm 40 mm 40 mm 45 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Passaggio interno per LR no no no no no no no
Normativa DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333
Tolleranza ⌀ nominale k12 k12 k12 k12 k12 k12 k12
Modello A A A A A A A
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm/gir. 0,02 mm/gir. 0,02 mm/gir. 0,02 mm/gir. 0,02 mm/gir. 0,02 mm/gir. 0,02 mm/gir.
⌀ Codolo Ds 5 mm 5 mm 5 mm 6 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello