{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 2 mm | |
Per ⌀ pezzo | 15 − 20 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111050 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000255 | |
Codice del produttore | 111050 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta da centro in HSS-E A 2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
86 pezzi in magazzino
CHF 9.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino
CHF 5.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
CHF 4.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 9.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 45 | 40 | 40 | 40 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Tolleranza codolo | h7 | h7 | h7 | h7 |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
⌀ Codolo Ds | 6 | 5 | 5 | 5 |