Set di punte da centro in HSS-E n. art. 111050, in cassetta, non rivestito, Numero di punte: 10

Codice art.: 111055 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 11.95 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di punte Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 333
  • Modello: A
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Angolo di svasatura: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 333
Modello A
Tolleranza ⌀ nominale k12
Angolo di svasatura 60 grado
Codolo Codolo cilindrico con h7
Numero di punte 10
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Centratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 111055 10
EAN / GTIN 4045197797759
Codice del produttore 111055 10

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte da centro a norma DIN 333.

Contenuto:

Punte da centro n. art. 111050, cad. 1 pezzo nelle Dim. 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello