Punta da centro in HSS-E A 0,5 mm

Codice art.: 111050 0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC k12 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Modello: A
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Angolo di svasatura: 60

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 333
    Modello A
    Tolleranza ⌀ nominale k12
    Angolo di svasatura 60 grado
    Direzione di taglio destro
    Codolo Codolo cilindrico con h7
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    ⌀ Nominale DC 0,5 mm
    Per ⌀ pezzo < 4 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,15 mm
    Tolleranza codolo h7
    Lunghezza complessiva L 25 mm
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta da centro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 111050 0,5
    EAN / GTIN 4045197786227
    Codice del produttore 111050 0,5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    70
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    45
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ricavate dal pieno con spoglie rettificate e scanalature elicoidali.
    Monotagliente.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello