{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 10 mm | |
Per ⌀ pezzo | > 250 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197000217 | |
Codice del produttore | 111000 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta da centro in HSS A 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 77.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 65.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | 100 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Direzione di taglio | destro | destro |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo di svasatura | 60 grado | 60 grado |
Tipo di prodotto | Punta da centro | Punta da centro |