{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 1 mm | |
Per ⌀ pezzo | 6 − 8 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,15 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111000 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000118 | |
Codice del produttore | 111000 1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta da centro in HSS A, non rivestito, ⌀ Nominale DC k12: 1mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
CHF 4.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 15.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 5.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 20.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per ⌀ pezzo | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm |
Lunghezza complessiva L | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
⌀ Nominale DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Normativa | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro | destro |
Modello | A | A | A | R | A |