Paio di guanti HyFlex® 11-423 9

Codice art.: 094471 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  14.20 / paia
  • da 12 paia
    CHF  11.85 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Normativa: EN 407
  • Privo di siliconi: sì
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Indossabilità ottimo
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento PU/Nitrile
Materiale PU/Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore grigio / lime
Normativa EN 407
Materiale rivestimento PU/Nitrile
Misure guanti da lavoro 9
Peso 30 g
Lunghezza 225 mm
EN 388 resistenza all’abrasione 4
EN 388 resistenza al taglio 3
EN 388 resistenza allo strappo 3
EN 388 resistenza alla perforazione 2
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi
Traspirazione buono
Privi di DMF
Sensibilità tattile buono
Presa da bagnati buono
Presa se sporchi d’olio buono
Protezione contro il calore non disponibile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094471 9
EAN / GTIN 10076490053458
Codice del produttore 11-423/9

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-423. Rivestimento in PU/nitrile a base d’acqua. Senza silicone né DMF. Resistente al calore fino a 100 °C. Particolarmente adatto per il taglio di pezzi asciutti o sporchi d’olio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello