Paio di guanti HyFlex® 11-600, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094240 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
160 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Contenuto 1
Indossabilità Ottima
EN 388 3121A
Materiale supporto Nylon
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 200 mm
Colore bianco
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 7
Peso 11,6 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Privo di siliconi no
Utilizzo riutilizzabile
Privi di DMF no
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio moderata
Protezione contro il calore non disponibile
Traspirazione Ottima
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Materiale PU
Categoria di protezione antitaglio A
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094240 7
EAN / GTIN 10076490499348
Codice del produttore 11-600/7

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-600. Guanti a maglia fine con rivestimento del palmo per ambienti di lavori asciutti. Adatto per lavori di precisione; elevata traspirabilità. Con materiale di supporto sottile per l’impiego nell’industria nei lavori leggeri e di precisione, durante i quali è richiesta la massima libertà di movimento. Protezione dei prodotti contro le impronte digitali, i residui dei guanti e la sporcizia. Particolarmente adatti per il montaggio della minuteria, come ad es. cuscinetti a sfere, giunti e molle.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti HyFlex® 11-600, Misure guanti da lavoro: 7

Paio di guanti HyFlex® 11-600, Misure guanti da lavoro: 7

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
160 pezzi in magazzino
CHF  3.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
702 pezzi in magazzino
CHF  1.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino
CHF  1.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
360 pezzi in magazzino
CHF  1.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  1.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore bianco bianco grigio chiaro bianco / grigio chiaro bianco / grigio chiaro
Utilizzo riutilizzabile riutilizzabile riutilizzabile riutilizzabile riutilizzabile
Misure guanti da lavoro 7 7 7 7 7
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G 13G 13G 13G 13G
EN 388 3121A 4131X 013XX 013XX 2131X
Tipo di guanto Guanti multiuso Guanti multiuso Guanti per elettricisti Guanti per elettricisti Guanti per elettricisti
Categoria di protezione Categoria II Categoria II Categoria II Categoria II Categoria II

Della stessa famiglia "HyFlex®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello