Paio di guanti HyFlex® 11-801 7

Codice art.: 094351 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  6.20 / paia
  • da 12 paia
    CHF  5.15 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Ipoallergenico
Indossabilità Ottima
EN 388 3131A
Materiale supporto Nylon spandex
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 192 mm
Colore nero / grigio
Materiale rivestimento Nitrile
Misure guanti da lavoro 7
Peso 20,4 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Privo di siliconi no
Utilizzo riutilizzabile
Privi di DMF no
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio buona
Protezione contro il calore non disponibile
Traspirazione Ottima
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Materiale Schiuma di nitrile
Categoria di protezione antitaglio A
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094351 7
EAN / GTIN 10076490491830
Codice del produttore 11-801 / 7

Descrizione

Esecuzione:

Serie HyFlex®. Guanto versatile con rivestimento in schiuma di nitrile per lavori comuni e di precisione. Offre un buon equilibrio tra comfort, libertà di movimento e protezione delle mani. Con Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ per la riduzione dell’affaticamento delle mani. Standard Öko-Tex® 100.
Con materiale Nylon-Spandex e rivestimento privo di silicone. Senza lattice.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatico a norma EN 1149.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello