{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HyFlex® | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Ipoallergenico | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 | 3131A | |
Materiale supporto | Nylon spandex | |
Rivestimento | Schiuma di nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 192 mm | |
Colore | nero / grigio | |
Materiale rivestimento | Nitrile | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
Peso | 20,4 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G | |
Privo di siliconi | no | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | Ottima | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | buona | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | Ottima | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Materiale | Schiuma di nitrile | |
Categoria di protezione antitaglio | A | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094351 11 | |
EAN / GTIN | 10076490491793 | |
Codice del produttore | 11-801 / 11 |